曜日別特売

油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり)

油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) - カンペハピオ

■[耐久性が強い!] 特殊アクリル樹脂を使用した高性能塗料で、従来の油性トタン用塗料に比べ、格段の差があります。 ■[トタン板を長期間保護!] 日光や雨、雪に強く、耐候性が良いため、鮮明な色と独特のつやが長持ちします。 ■[仕上りがキレイになりやすい] 指触乾燥で10分、半硬化乾燥まで約30分と乾燥時間が短いため、ほこりが付きにくく、また、結露によるつや引けや白化もほとんどありません。 ■[色々な塗り方に対応] ハケ塗り作業性が良いのはもちろん、ローラー、電動スプレーでもきれいに仕上がり、作業工程の短縮にもつながります。

用途
■表示以外の用途には使用しないで下さい ■[カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など ■[木部・鉄部]
スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】■[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
特性超速乾主成分特殊アクリル樹脂主な用途木、鉄、トタン、屋根希釈剤ペイントうすめ液またはアクリルトタン専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
注意
■[コールタールの上は塗れません] コールタールの上には塗れません。 ■[混ぜるのは厳禁] 特殊アクリル樹脂を使用しているので他の塗料と混合しないこと。 ■[新しいトタンには塗らないで] 新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年ほど放置し、表面のギラギラがなくなってからメーカーの「さび止めシリーズ(水性または油性)」を下塗りし、充分に乾かしてから塗装して下さい。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
232460371876406410301缶(3L)スカイブルー3L47~57約31枚分
7,500
取扱い終了
返品不可
232460461876452410301缶(3L)あかさび色3L47~57約31枚分
7,500
取扱い終了
返品不可
232460551876454410301缶(3L)コーヒーブラウン3L47~57約31枚分
7,500
取扱い終了
返品不可
232460641876450910301缶(3L)グレー3L47~57約31枚分
7,500
取扱い終了
返品不可
232460731876401110301缶(3L)クリーム色3L47~57約31枚分
7,500
取扱い終了
返品不可
232460821876400210701缶(7L)くろ7L100~140約72枚分
15,000
取扱い終了
返品不可
232460981876455410701缶(7L)新ブラウン7L100~140約72枚分
12,600
取扱い終了
返品不可
232461071876450810701缶(7L)モスグリーン7L100~140約72枚分
16,000
取扱い終了
返品不可
232461161876451410701缶(7L)ローヤルレッド7L100~140約72枚分
12,600
取扱い終了
返品不可
232461251876452410701缶(7L)あかさび色7L100~140約72枚分
12,600
取扱い終了
返品不可
232461341876452510701缶(7L)シルバー7L110~150約72枚分
16,000
取扱い終了
返品不可
232461431876454410701缶(7L)コーヒーブラウン7L100~140約72枚分
12,600
取扱い終了
返品不可
232461521876402510701缶(7L)ブルー7L100~140約72枚分
15,000
取扱い終了
返品不可
232461681876406410701缶(7L)スカイブルー7L100~140約72枚分
15,000
取扱い終了
返品不可
232461771876451010701缶(7L)ナスコン7L100~140約72枚分
15,000
取扱い終了
返品不可
232461861876450910701缶(7L)グレー7L100~140約72枚分
16,000
取扱い終了
返品不可
232461951876401110701缶(7L)クリーム色7L100~140約72枚分
15,000
取扱い終了
返品不可
232462041876451011401缶(14L)ナスコン14L200~280約145枚分
25,000
取扱い終了
返品不可
232462131876400211401缶(14L)くろ14L200~280約145枚分
25,000
取扱い終了
返品不可
232462221876455411401缶(14L)新ブラウン14L200~280約145枚分
23,000
取扱い終了
返品不可
232462381876450811401缶(14L)モスグリーン14L200~280約145枚分
26,500
取扱い終了
返品不可
232462471876451411401缶(14L)ローヤルレッド14L200~280約145枚分
23,000
取扱い終了
返品不可
232462561876452411401缶(14L)あかさび色14L200~280約145枚分
23,000
取扱い終了
返品不可
232462651876452511401缶(14L)シルバー14L220~300約145枚分
26,500
取扱い終了
返品不可
232462741876454411401缶(14L)コーヒーブラウン14L200~280約145枚分
23,000
取扱い終了
返品不可
232462831876402511401缶(14L)ブルー14L200~280約145枚分
25,000
取扱い終了
返品不可
232462921876406411401缶(14L)スカイブルー14L200~280約145枚分
25,000
取扱い終了
返品不可
232463081876450911401缶(14L)グレー14L200~280約145枚分
26,500
取扱い終了
返品不可
232463171876401111401缶(14L)クリーム色14L200~280約145枚分
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

油性アクリルトタン、使用方法動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする