ステン ハバヒロ プレート 37.5X40

ステン ハバヒロ プレート 37.5X40 - OHSATO(大里)ステン ハバヒロ プレート 37.5X40 - OHSATO(大里)
(2件のレビュー)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2324887307-451B
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23248873
2024-07-25
用途: ステンレス平棚取り付けの際に
加藤厨房設備建設業・工事業

厨房設備の仕事をしているとステンレス平棚の取り付けがよくあります。単独取り付けの際はいいんですが、水平に棚を2連、3連と取り付ける際に前側、左右の微妙なズレがでてしまうケースがあります。左右のズレを無くす為、下から左右にプレートを付けてあげるとズレが無くなり平棚が水平一直線になります。重宝しています。

2024-06-25
用途: 4個所の穴
加藤厨房設備建設業・工事業

ステンレスプレートで、サイズでコスパは最高ですが4個所の穴のサイズが3.5mmのサイズで、自分が仕事で使用するビスがステンレスの鉄板ビスの4mmなのでステンレスプレートの穴サイズを4.2mmに拡げる必要があります。購入前からわかっていましたが4mmビス用の穴サイズのステンレスプレートを出してくれる事を願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする