曜日別特売

テツクロ ハバヒロカナオレ 90MM

テツクロ ハバヒロカナオレ 90MM - OHSATO(大里)テツクロ ハバヒロカナオレ 90MM - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2324912609-113B9090604.53.2
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23249126
2021-03-28
用途: ないと おもってたらトンピシャ あった
四国NEWS社

こういう、金具も置いてもあるのが凄いです。ちゃんとサイズも表記してあるので、まようことがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする