OHSATO(大里) OHSATO(大里)の 建築金物 OHSATO(大里)の 内装商品 OHSATO(大里)の 補強金具 フリーポイントカナグ ショウ プレート フリーポイントカナグ ショウ プレート 注文コード 23249467 注文コード 23249467 注文コード 23249467 (1件のレビュー) 各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11-312B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23249467 11-312B オープン ¥209 ¥209 ¥230 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong 税込¥472 ¥429 バスケットへ L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥329~ ¥299~ 穴明キアングル 共立電機 税込¥1,318~ ¥1,198~ 穴あきL型アングル 共立電機 税込¥1,066~ ¥969~ 穴あきL型アングル 共立電機 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ コ型金物 共立電機 税込¥439~ ¥399~ アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックL型 ハイロジック 税込¥329 ¥299 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品補強金具フラットタイプストレートタイプ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 23249467 2020-10-08 用途: 自作自転車ホイルセンターゲージ製作 この製品の本来の用途とは異なると思いますが細長い板材に直交してボルトを通して半固定させるのに用いるため購入しました。サイズ、強度、価格満足しています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります ストレートタイプ T字タイプ L字タイプ シェアする マイページ 最近見た商品