曜日別特売

クローム フリープレート チドリ 15X100

クローム フリープレート チドリ 15X100 - OHSATO(大里)クローム フリープレート チドリ 15X100 - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2324951211-211B
オープン
108
119(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23249512
2024-01-20
用途: 磁石の仮固定
教育・研究機関

大きさ、重さとも十分に満足。量が必要だったので、特注したら高価になりそうなところを既存品なので安価でありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする