クローム フリープレート ストレート 15X500
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484
厚さt(mm)1
幅W(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
内装商品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23249652
2021-02-26
- 用途:
- バイク整備
シートレザーの固定用のフックを製作するのに使いました。金切り鋏で簡単に切れましたので、とても楽にできました。後はシートベースにロウ付けして完成させました。