曜日別特売

ステン フリープレート ストレート 20X500

ステン フリープレート ストレート 20X500 - OHSATO(大里)ステン フリープレート ストレート 20X500 - OHSATO(大里)
(3件のレビュー)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2324990511-295B
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: プレートの足部分
株式会社こどもデザイン研究所製造業

屋外設置のプレートの脚部に使用していますが、錆ない事、角度がつけやすいことなど、便利で気に入っています。

対象商品 : 23249905
2022-01-20
用途: 修理で

振動で切れてしまった、バイクマフラーのブラケットとしてとても重宝して助かります。

2020-09-11
用途: テレビにサウンドバー取り付け

長いステーが無くて色々探してました。感想としては板厚1mmなので強度があまり無かったです。1キロくらいのサウンドバーをつけるとグラグラする。板厚2mmは欲しいところだが、簡単に曲げて使う用途ならこれは良いと思います。また全体に角があるので手が切れそうでした。頻繁に触れる場合はヤスリがけした方が良さそう。サウンドバーは取り付けできたし、安かったので良かったです。板厚2mmの長いステーが合ったらまた欲しいです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする