曜日別特売

クロ フリープレート ストレート 20X100

クロ フリープレート ストレート 20X100 - OHSATO(大里)クロ フリープレート ストレート 20X100 - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。

長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2324996611-411B
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23249966
2016-10-16
用途: 曲面への貼りつけ支持台

整形して曲面に接着するとき加工がしやすい。厚さ1.5mmは曲げやすさと強度のバランスが一番いい。2.0mmだと曲げられない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする