大伸化学
ネオエタノール
こんなお得な商品も!
アルコール 燃料用 非有機溶剤タイプ
モノタロウ
¥
8,498
税込
¥
9,348
(4)
事業法アルコールを主剤とした混合溶剤で変性エチルアルコールです。
用途
塗装用、インク類用、染料用、燃料用、機械器具洗浄用、凍結防止用、抽出用、鋳剤用などに。
名称
ネオエタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(14kg)
注意
※法人で有っても個人宅への配送は危険物の為、出来ません
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。農園や植物園などのユーザー様にも販売出来ません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23412314
PM
エタノール85.5±1.0%、メタノール5%未満、n-プロピルアルコール9.6±0.5%
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23412323
IPM
エタノール85.5±1.0%、メタノール1.1±0.2%、イソプロピルアルコール13.4±0.5%
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23412332
PHI
エタノール79.3±1.0%、イソプロピルアルコール5%未満、n-プロピルアルコール9.5±0.5%、水6.3%以下
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23412348
PIP
エタノール88.0±2.0%、ソプロピルアルコール4.0±0.5%、n-プロピルアルコール8.0±0.5%
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23412357
P-7
エタノール85.5±1.0%、ソプロピルアルコール5%未満、n-プロピルアルコール9.6±0.5%
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。