曜日別特売

六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂
(12件のレビュー)
材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23439553M2×41パック(20本)全ねじM240.4
1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439562M2×51パック(20本)全ねじM250.4
2,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439578M2×61パック(20本)全ねじM260.4
1,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439587M2×81パック(20本)全ねじM280.4
2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439596M2×101パック(20本)全ねじM2100.4
1,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439605M2×121パック(20本)全ねじM2120.4
1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439614M2.5×41パック(20本)全ねじM2.540.45
1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439632M2.5×61パック(20本)全ねじM2.560.45
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439648M2.5×81パック(20本)全ねじM2.580.45
1,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439657M2.5×101パック(20本)全ねじM2.5100.45
1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
23439666M2.5×121パック(20本)全ねじM2.5120.45
1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
23439675M3×41パック(30本)全ねじM340.5
809
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439684M3×351パック(20本)半ねじM3350.5
869
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439693M3×401パック(20本)全ねじM3400.5
769
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439702M4×51パック(35本)全ねじM450.7
749
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439718M4×451パック(15本)全ねじM4450.7
909
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439727M4×501パック(15本)全ねじM4500.7
859
859
945(税込)
当日出荷
23439736M4×551パック(15本)半ねじM4550.7
1,098
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り3点です
23439745M4×601パック(15本)半ねじM4600.7
999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439754M5×551パック(10本)半ねじM5550.8
989
989
1,088(税込)
当日出荷
23439763M5×601パック(10本)全ねじM5600.8
939
939
1,033(税込)
当日出荷
23439772M6×551パック(15本)全ねじM6551.0
949
949
1,044(税込)
当日出荷
23439788M6×601パック(15本)半ねじM6601.0
929
929
1,022(税込)
当日出荷
23439797M6×651パック(15本)半ねじM6651.0
1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
23439806M6×701パック(15本)半ねじM6701.0
1,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
23439815M6×901パック(5本)半ねじM6901.0
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439824M6×1001パック(5本)半ねじM61001.0
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23439833M8×141パック(25本)全ねじM8141.25
699
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439842M8×451パック(15本)半ねじM8451.25
999
999
1,099(税込)
当日出荷
23439858M8×501パック(15本)全ねじM8501.25
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
23439867M8×551パック(10本)半ねじM8551.25
879
879
967(税込)
当日出荷
23439876M8×601パック(10本)半ねじM8601.25
909
909
1,000(税込)
当日出荷
23439885M8×651パック(10本)半ねじM8651.25
929
929
1,022(税込)
当日出荷
23439894M8×701パック(10本)半ねじM8701.25
1,198
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
23439903M8×751パック(10本)半ねじM8751.25
1,298
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
23439912M8×801パック(10本)半ねじM8801.25
1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
23439928M8×851パック(10本)半ねじM8851.25
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439937M8×901パック(5本)半ねじM8901.25
759
759
835(税込)
当日出荷
23439946M8×951パック(5本)半ねじM8951.25
969
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439955M8×1001パック(5本)半ねじM81001.25
979
979
1,077(税込)
当日出荷
23440472M10×251パック(15本)全ねじM10251.5
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439964M10×451パック(10本)半ねじM10451.5
879
879
967(税込)
当日出荷
23439973M10×501パック(10本)半ねじM10501.5
1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439982M10×551パック(10本)半ねじM10551.5
1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
23439998M10×601パック(10本)半ねじM10601.5
1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440007M10×651パック(5本)半ねじM10651.5
869
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440016M10×701パック(5本)半ねじM10701.5
889
889
978(税込)
当日出荷
23440025M10×751パック(5本)半ねじM10751.5
989
989
1,088(税込)
当日出荷
23440034M10×801パック(5本)半ねじM10801.5
969
969
1,066(税込)
当日出荷
23440043M10×851パック(5本)半ねじM10851.5
979
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23440086
2024-09-23
用途: トラクター作業機の修理

ある程度の強度とオーバートルクで破断する必要がある部分に使用しました。価格に対して質もよく満足です。

対象商品 : 23439885
2023-04-18
用途: 看板のネジ

黒い色の看板のネジに使いました目立たなくて良い感じです。

対象商品 : 23439867
2022-12-16
用途: オフロードバイクのパーツ取り付け
小林商会自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイクのハンドガード取り付けに使用。ホムセンには無いので非常に助かります。

対象商品 : 23439763
2022-07-03
用途: 自動車整備
建設業・工事業

長い皿ボルトは店頭で購入できなかったので助かりました。

対象商品 : 23439754
2021-11-14
用途: 自動車DIYメンテ

100mm延長ボス装着のNARDIクラシックの取り付けに利用
ホームセンタではまず扱ってないサイズなのでとても助かってます

対象商品 : 23440052
2021-09-15
用途: ボルトの交換
建設業・工事業

今ついているのと交換しましたが、精度が良くて、ビックリしました。

対象商品 : 23439763
2022-03-07
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

半ネジとなってますが・・・全ネジです
購入時注意必要

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報修正させていただきました。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 23439763
2020-05-19
用途: 自動車のステアリング取り付け
製造業

延長ボスに付属されていたロングボルトを紛失し絶望していたところこちらの商品を発見して即買いしました!
とても助かりました!

2が参考にしています
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
3249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする