大阪魂
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム)
材質
SCM435
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23440497
M3×4
1パック(30本)
全ねじ
M3
4
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23441206
M4×15
1パック(95本)
全ねじ
M4
15
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23441337
M5×40
1パック(35本)
半ねじ
M5
40
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440524
M5×60
1パック(10本)
半ねじ
M5
60
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440585
M8×55
1パック(10本)
半ねじ
M8
55
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440612
M8×70
1パック(10本)
半ねじ
M8
70
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440646
M10×50
1パック(10本)
半ねじ
M10
50
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440664
M10×60
1パック(10本)
半ねじ
M10
60
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440716
M12×30
1パック(50本)
全ねじ
M12
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440795
M12×70
1パック(5本)
半ねじ
M12
70
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440856
M16×30
1パック(5本)
全ねじ
M16
30
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440865
M16×35
1パック(5本)
全ねじ
M16
35
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440874
M16×40
1パック(5本)
全ねじ
M16
40
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440892
M16×50
1パック(5本)
半ねじ
M16
50
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440908
M16×55
1パック(5本)
半ねじ
M16
55
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23440962
M16×90
1パック(5本)
半ねじ
M16
90
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23440978
M16×100
1パック(5本)
半ねじ
M16
100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23441127
M3×10
1パック(130本)
全ねじ
M3
10
取扱い終了
返品不可
23441136
M3×12
1パック(125本)
全ねじ
M3
12
取扱い終了
返品不可
23441145
M3×15
1パック(120本)
全ねじ
M3
15
取扱い終了
返品不可
23441154
M3×16
1パック(115本)
半ねじ
M3
16
取扱い終了
返品不可
23441163
M3×20
1パック(100本)
半ねじ
M3
20
取扱い終了
返品不可
23441172
M3×25
1パック(85本)
半ねじ
M3
25
取扱い終了
返品不可
23441188
M3×30
1パック(70本)
半ねじ
M3
30
取扱い終了
返品不可
23440506
M3×35
1パック(20本)
半ねじ
M3
35
取扱い終了
返品不可
23441197
M4×8
1パック(115本)
全ねじ
M4
8
取扱い終了
返品不可
23441215
M4×16
1パック(90本)
半ねじ
M4
16
取扱い終了
返品不可
23441224
M4×20
1パック(80本)
半ねじ
M4
20
取扱い終了
返品不可
23441233
M4×25
1パック(65本)
半ねじ
M4
25
取扱い終了
返品不可
23441242
M4×30
1パック(55本)
半ねじ
M4
30
取扱い終了
返品不可
23441258
M4×35
1パック(50本)
半ねじ
M4
35
取扱い終了
返品不可
23441267
M4×40
1パック(45本)
半ねじ
M4
40
取扱い終了
返品不可
23440515
M4×50
1パック(15本)
半ねじ
M4
50
取扱い終了
返品不可
23441276
M5×10
1パック(80本)
全ねじ
M5
10
取扱い終了
返品不可
23441285
M5×15
1パック(70本)
全ねじ
M5
15
取扱い終了
返品不可
23441294
M5×20
1パック(60本)
全ねじ
M5
20
取扱い終了
返品不可
23441303
M5×25
1パック(55本)
半ねじ
M5
25
取扱い終了
返品不可
23441312
M5×30
1パック(45本)
半ねじ
M5
30
取扱い終了
返品不可
23441328
M5×35
1パック(35本)
半ねじ
M5
35
取扱い終了
返品不可
23441346
M6×8
1パック(65本)
全ねじ
M6
8
取扱い終了
返品不可
23441355
M6×12
1パック(60本)
全ねじ
M6
12
取扱い終了
返品不可
23441364
M6×16
1パック(55本)
全ねじ
M6
16
取扱い終了
返品不可
23441373
M6×30
1パック(35本)
半ねじ
M6
30
取扱い終了
返品不可
23441382
M6×35
1パック(30本)
半ねじ
M6
35
取扱い終了
返品不可
23441398
M6×40
1パック(25本)
全ねじ
M6
40
取扱い終了
返品不可
23440533
M6×55
1パック(15本)
全ねじ
M6
55
取扱い終了
返品不可
23440542
M6×60
1パック(15本)
半ねじ
M6
60
取扱い終了
返品不可
23440558
M8×14
1パック(25本)
全ねじ
M8
14
取扱い終了
返品不可
23440567
M8×45
1パック(15本)
半ねじ
M8
45
取扱い終了
返品不可
23440576
M8×50
1パック(15本)
半ねじ
M8
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ