フローリングマジックリン つや出しスプレー

フローリングマジックリン つや出しスプレー - 花王フローリングマジックリン つや出しスプレー - 花王フローリングマジックリン つや出しスプレー - 花王フローリングマジックリン つや出しスプレー - 花王
(8件のレビュー)

フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に!
ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。
マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。
素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。
さわやかシトラスの香り。
誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!

使用場所フローリング液性中性シリーズマジックリン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23415866SP本体1本(400mL)本体477206×101.5×57
オープン
599
659(税込)
当日出荷
23415875SPつけかえ用1個(400mL)詰替用439164×101.5×57
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: お家のリビングのフローリングに
不動産業

フローリング自体の劣化が激しいのでつや出しは期待した程では
ありませんが、汚れ落としは満足です。

対象商品 : 23415866
2023-03-15
用途: 店舗の清掃に
サービス業

いくら掃除してもボロく見えていたお店の床がツヤツヤに生まれ変わりました。
吹いてササっと拭くだけの簡単お手入れでキズとホコリっぽさをカバーできて助かっています。

3が参考にしています
対象商品 : 23415875
2023-05-31
用途: 家事全般のお掃除
製造業

クィックルワイパーを使って、板床を拭いています。
汚れも落ちながらピカピカになります。
撥水効果もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 23415866
2022-05-26
用途: 事務所の掃除で。
生き活きネット株式会社不動産業

事務所の床掃除で、大変便利できれいになるので、管理物件の共用部分まで使用しています。(不動産業です)

1が参考にしています
対象商品 : 23415875
2022-05-01
用途: 店舗のフロア掃除
お菓子のひろや製造業

店舗のフロア掃除に、使っています。
少し香りがするので 閉店後に使います。

1が参考にしています
対象商品 : 23415875
2022-05-16
用途: 清掃時

会社作業場のフローリングをモップ掛けする際に使用しております。汚れが落ちるし、艶が出るのでとても使いやすいです。

対象商品 : 23415866
2021-11-22
用途: フローリングに最適
サービス業

あまり強い溶剤だと、ワックスが剥がれムラになるのですが、このマジックリンは
フローリングに考慮されてて、吹き上がりさらりと、ワックス部分を痛めることなく
とても使いやすいです。
キッチン下の床にも、油汚れもらくらく安心して汚れも落ちます。
なかなかフローリングのメンテナンス溶剤が無い中、とても良い商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 23415875
2021-11-25
用途: 床の艶出し
じょうてつ真駒内南町ドエル管理組合不動産業

手軽に使用できる点が気に入っています。
スプレー噴射で手間いらずです。寒くなる時期なので室温が1度から5度
位になったときにどうなるか観察してみます。
匂いは好きな匂いです。(ワックス専門他社のものは匂いがきつい)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする