曜日別特売

DVDドライブ CD 再生 ポータブル スマートフォン タブレット Android対応 USB2.0 ロジテック

DVDドライブ CD 再生 ポータブル スマートフォン タブレット Android対応 USB2.0 ロジテック - ロジテック

Android端末でDVDを再生できる、Android用DVDプレイヤー。テレビ・パソコンが無くてもDVD-videoの再生が可能。

インターフェースUSB2.0付属品USB2.0ポータブルDVDユニット1台、Android用microUSBケーブル(USB2.0 High-Spped対応 約1m)1本、USB-DC Jackケーブル(約30m)1本、ACアダプタ1個、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)2枚質量(g)280(本体のみ)対応OS(USB 2.0接続時)Android:4.2.2以上(32bit、 64bit)コネクタ形状USB2.0 micro-B ×1入力電圧(V)DC+5適合機器USBホスト機能を持つAndroid端末※詳しい対応につきましては接続対応表をご覧ください。※スマートフォンを充電することはできません。※USBホスト機能を持っているAndroid端末でも使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部を除く)保証期間1年間対応メディア(DVD-ROM)対応 (DVD-Video形式に限る)設置姿勢水平ディスクローディング方式トレー方式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23416435LDR-PMH8U2PBKブラック
8,250
取扱い終了
23416444LDR-PMH8U2PWHホワイト
8,970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする