LDR-PMH8U2PBK DVDドライブ CD 再生 ポータブル スマートフォン タブレット Android対応 USB2.0 ロジテック ロジテック 23416435

LDR-PMH8U2PBK DVDドライブ CD 再生 ポータブル スマートフォン タブレット Android対応 USB2.0 ロジテック ロジテック 23416435
LDR-PMH8U2PBK DVDドライブ CD 再生 ポータブル スマートフォン タブレット Android対応 USB2.0 ロジテック ロジテック 23416435
LDR-PMH8U2PBK DVDドライブ CD 再生 ポータブル スマートフォン タブレット Android対応 USB2.0 ロジテック ロジテック 23416435
LDR-PMH8U2PBK DVDドライブ CD 再生 ポータブル スマートフォン タブレット Android対応 USB2.0 ロジテック ロジテック 23416435
LDR-PMH8U2PBK DVDドライブ CD 再生 ポータブル スマートフォン タブレット Android対応 USB2.0 ロジテック ロジテック 23416435
LDR-PMH8U2PBK DVDドライブ CD 再生 ポータブル スマートフォン タブレット Android対応 USB2.0 ロジテック ロジテック 23416435
LDR-PMH8U2PBK DVDドライブ CD 再生 ポータブル スマートフォン タブレット Android対応 USB2.0 ロジテック ロジテック 23416435

DVDドライブ CD 再生 ポータブル スマートフォン タブレット Android対応 USB2.0 ロジテック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23416435品番LDR-PMH8U2PBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,250

Android端末でDVDを再生できる、Android用DVDプレイヤー。テレビ・パソコンが無くてもDVD-videoの再生が可能。

インターフェースUSB2.0ブラック付属品USB2.0ポータブルDVDユニット1台、Android用microUSBケーブル(USB2.0 High-Spped対応 約1m)1本、USB-DC Jackケーブル(約30m)1本、ACアダプタ1個、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)2枚質量(g)280(本体のみ)対応OS(USB 2.0接続時)Android:4.2.2以上(32bit、 64bit)コネクタ形状USB2.0 micro-B ×1入力電圧(V)DC+5適合機器USBホスト機能を持つAndroid端末※詳しい対応につきましては接続対応表をご覧ください。※スマートフォンを充電することはできません。※USBホスト機能を持っているAndroid端末でも使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部を除く)保証期間1年間対応メディア(DVD-ROM)対応 (DVD-Video形式に限る)設置姿勢水平ディスクローディング方式トレー方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする