曜日別特売

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコム
(10件のレビュー)

USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23416453MPA-AC01NBK約0.15※コネクター含むブラック
1,357
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
26914886MPA-AC01NWH約0.15※コネクター含むホワイト
1,357
719
791(税込)
当日出荷
26914868MPA-AC05NBK約0.5※コネクター含まずブラック
1,564
819
901(税込)
当日出荷
26914895MPA-AC05NWH約0.5※コネクター含まずホワイト
1,564
819
901(税込)
当日出荷
23416462MPA-AC10NBK約1※コネクター含まずブラック
1,760
989
1,088(税込)
当日出荷
26914877MPA-AC30NBK約3※コネクター含まずブラック
2,243
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26914904MPA-AC10NWH約1※コネクター含まずホワイト
1,760
899
989(税込)
当日出荷
23416478MPA-AC15NBK約1.5※コネクター含まずブラック
1,847
1,098
1,208(税込)
当日出荷
26914913MPA-AC15NWH約1.5※コネクター含まずホワイト
1,847
999
1,099(税込)
当日出荷
23416487MPA-AC20NBK約2※コネクター含まずブラック
2,047
1,098
1,208(税込)
当日出荷
26914922MPA-AC20NWH約2※コネクター含まずホワイト
1,922
1,098
1,208(税込)
当日出荷
26914938MPA-AC30NWH約3※コネクター含まずホワイト
2,243
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23416453
2025-10-16
用途: 出張
株式会社ピュアライフ金融・保険業

ケーブルが短いのでジャマにならない。
旅行や出張にちょうど良い。

対象商品 : 23416453
2024-03-05
用途: キーボードスイッチの接続
製造業

ノートPCに外付けで固有機能キーを割り当ててるのだが、保続のケーブルでは長すぎ、このくらいの長さがちょうど良い。

対象商品 : 23416462
2024-02-05
用途: バイクのドラレコに使用

オートバイのハンドルマウントドラレコ/スマホの電源供給として使用です 適度に堅さがあり使いやすいです

対象商品 : 23416453
2022-05-18
用途: スマホの充電
建設業・工事業

ちょうど良い長さと、すばやい充電時間がとてもお気に入りました。

対象商品 : 26914868
2024-08-20
用途: 写真の転送
農・林・水産業

ドコモ携帯からパソコンに写真を転送したいが、説明書がなく使用できません

1が参考にしています
対象商品 : 23416462
2022-01-31
用途: スマホのデータ転送と充電
医療・福祉・介護関連業

機器との接続は良好で脱着もストレスは少ないです。音楽データの転送もトラブルなしです。

対象商品 : 26914904
2021-05-03
用途: スマホ充電用
製造業

問題なく使用できます。
数本持っていると、いちいち載せ替えなくて済むので良いですね。

対象商品 : 23416478
2020-07-06
用途: スマートフォンの充電

何本か購入して、車用、事務所での充電ケーブルとして
問題なく使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする