直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
仕様射出光線種類:不可視波長域付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1色ブラックサイズL質量(g)約128(電池を含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)1.5対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS × 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh分解能750/1500カウント(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9機能横スクロール、レシーバ収納通信方式GFSK方式読取光学センサー方式保証期間6カ月ボタン数6個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間インターフェイスUSB連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日ホイール数1個電波周波数(GHz)2.4電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合内容量1個