日進医療器
リーダー 氷のう小さめサイズ
開口部が直径5cmと広いので、大きな氷も簡単に入ります。
シリコン製パッキンで、水もれしにくい。
表面がレーヨン製なので、結露が少なく、ソフトな肌ざわり。
容量(mL)
約500
材質
本体(外側):混合繊維、本体(内側):ポリ塩化ビニル、留め具:アルミニウム・ポリプロピレン、キャップ:ポリスチレン
耐熱温度(℃)
-20~50
内容量
1個(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23421676
782606
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください