NBK(鍋屋バイテック会社)
DFS/DFSN 画N固(固定タイプ)
寸法D(mm)
28
寸法L(mm)
127
寸法L1(mm)
103
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法W(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21840482
DFS-100-PB-28
100
115
6
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840498
DFS-75-PB-28
75
90
6
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840507
DFSN-100-PB-28
100
115
10
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840516
DFSN-75-PB-28
75
90
10
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください