曜日別特売

ENDOX UBC-HB2700

ENDOX UBC-HB2700 - ENDOX(エンドックス)

環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。

用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。ブラック使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。タイプビチューメンタイプ耐熱性-25~+90℃(硬化後)密度1.14g/mL(20℃)完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚)粘度(Pa・s)240~340(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚)危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※各駆動部、熱交換パーツ、モーター、熱が発生する箇所には塗布しないでください。塗布後の表面は乾燥しますが、乾燥後も表面はわずかにベタつきが残ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2342910580032
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする