曜日別特売
(6件のレビュー)
段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×290×890材質プリント紙化粧パーティクルボード板厚(mm)12(ソリッドボード)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(各棚)39×27.5×27.5棚板厚さ(mm)12内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2346486693501ホワイト
3,175
1,998
2,198(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
2346487593502ブラウン
3,175
1,998
2,198(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23464875
2020-04-07
用途: 事務所の書類入れとして
津軽みらい農協その他業種

落ち着いた色合いで、女子職員の受けもよく、5個追加発注しました。

対象商品 : 23464875
2020-05-10
用途: 事務用品の一時保管
有限会社フジ・グラインド

異常な臭さです。随分以前に買いましたが、未だ販売して居る事に驚きました。屋根だけの建屋で使用するのなら良いのでしょうが、屋内で、人間の近くに置くような使用は、無理と思います。2度とこの商品を買う事は無いです。

4が参考にしています
対象商品 : 23464875
2017-10-20
用途: 現場詰所の整理用

値段のわりにしっかりしており、色合いも派手でなくてよい。

対象商品 : 23464875
2017-07-06
用途: 自転車のパンク修理
高津通信株式会社

カラーボックスと言うと軽くて弱い物が多いがこの商品はしっかりしていて重いので安定感がある。

対象商品 : 23464866
2019-11-09
用途: 書類をしまってます。
製造業

板の厚みが少々薄いです、今まで当社にあるものと比べると、、、。
堅牢さに欠ける印象です。
A4がぎりぎりで縦に入らないのは、残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 23464875
2017-06-22
用途: 事務用品整理棚として

下穴が気持ちつけられているだけ、表面のプリントが雑(角にはがれあり)、ビスの目隠しシールが台紙からはがれない。
数週間臭い。
多分、もうこれを買うことはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする