不二貿易
桐製マルチカラフルボックス シンクエ
幅(mm)
400
奥行(mm)
300
仕上
ラッカー塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23465338
39623
520
3
400×300×520
¥11,000
¥
7,898
¥8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23465347
39624
670
4
400×300×670
¥13,875
¥
7,898
¥8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23465356
39625
820
5
400×300×820
¥16,250
¥
8,898
¥9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。