低水圧用ストップシャワーヘッド

低水圧用ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(5件のレビュー)

チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)

適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレスホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×内容量1個
注意
※バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。※逆流防止機構(逆止弁)がついていない混合栓には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23476635PS323B-81XA-MW2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23476635
2024-02-12
用途: シャワー
医療・福祉・介護関連業

リーズナブルでとても良い商品です。また購入したいです。

2021-05-03
用途: 入浴中のシャワー

給湯をガスからエコキュートに変えたら、水圧が下がり、シャワーの勢いも弱くなりました。
低圧用のシャワーヘッドを探していましたが、価格と性能でSANEIを選択し、実際に使用して満足しています。

対象商品 : 23476635
2018-12-15
用途: シャワーの時
サービス業

手元で止めることができ、かがんで蛇口の操作をしなくていいのでとても楽です。色々な機能がついているタイプもありますが、この商品はシンプルで価格が安く、コスパは高いです。

対象商品 : 23476635
2018-10-10
用途: 風呂のシャワー
不動産業

ふろの貯め湯と洗い湯が兼用の蛇口には一時ストップのレバーがないので不便でしたがこのシャワーヘッドで便利になった

対象商品 : 23476635
2017-06-27
用途: 既存のシャワーヘッドと交換

手元でピタッと止まります、嫁のレビューは水が柔らかいと。
柔らかいのは水圧がまろやかになったの意味だと思います。
KVKの交換品として、購入したアタッチメントでぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする