曜日別特売

節水ストップシャワーヘッド

節水ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。

付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×内容量1個
注意
※バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。※逆流防止機構(逆止弁)がついていない混合栓には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23476714PS3230-80XA-MW2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23476714
2023-05-26
用途: 浴室での自身の洗浄
HCL Japan LTD.製造業

手ごろな購入価格で、入手可能なサンプルとして、良かった。既存のシャワーの付け替えの為、各種のアダプターが備わっていることも、良かった。

対象商品 : 23476714
2022-11-08
用途: 屋外作業後清掃
ペクッド建設業・工事業

しっかりした作りです。ストップのON-OFFの切り替えが手元でできるので節約にもなり、たいへん使いやすいです。説明書通り、ゴム手袋でシャワーヘッドとホースとの交換ができました。

対象商品 : 23476714
2022-04-21
用途: バスルームのシャワーヘッドとして
アトリエ 郷サービス業

節水効果もあり、水量水勢ともに満足でき、さらに安価であるので助かりました。

対象商品 : 23476714
2019-04-15
用途: 入浴

取り付けは、簡単に出来ました。
コスパ的には問題ないです。握りの門が少し気になりますが、慣れの問題かも。
耐久性についてはこれからの観察です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする