曜日別特売

節水シャワーヘッド

節水シャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーヘッド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。

適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他止水スイッチなし水流切替×内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23476757PS321-81XA-MW2ABS樹脂ホワイト
オープン
769
846(税込)
当日出荷
23476766PS321-81XA-CYG6ASA樹脂グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
23476775PS321-81XA-CP6ASA樹脂ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
23476784PS321-81XA-CC1ASA樹脂クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
23476793PS321-81XA-CB6ASA樹脂ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23476757
2022-11-29
用途: 自分のお風呂用に

ウェブ上では節水約30%とありますが、実際到着したものは、節水約25%のパッケージでした。節水の%を重視してチョイスしただけに、ちょっと残念です。まー使いますが。

2022-03-25
用途: 日常の入浴時に
その他業種

他社のシャワーヘッドと交換。
水圧は若干落ちましたが、お湯の出る範囲が広くなったので問題ありません。節水の効果はまだ分かりませんが
期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする