水栓上部パッキン

水栓上部パッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(16件のレビュー)
用途水栓上部からの水モレ補修用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
材質
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23477816PP42A-1S-1313EPDM呼び13水栓用
140
119
131(税込)
当日出荷
23477825PP42A-1S-2020NBR呼び20水栓用
200
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドル下からの水もれ修理/三栄水栓KS-04
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 水栓上部からの水漏れがひどく交換しました。
教育・研究機関

外してみると座金も腐食していたので座金月にして正解でした。
安い商品ですが水漏れがピタッと止まりました。
漏れに築いたらすぐに交換すればよかったと思いました。
作業はとても簡単でした。

2025-04-22
用途: 蛇口の水漏れ対策
株式会社 藤村電器製作所自動車・二輪車・自転車関連業

蛇口に浄水器を設置した際に蛇口上部から水漏れがあったため本品を購入しました。取付作業は簡単に終了し水漏れはなくなりました。ただ価格が若干高い様に思います。

対象商品 : 23477816
2024-07-16
用途: 蛇口修繕
サービス業

発送が迅速で助かります。部材の交換で完璧な対応が取れました。

対象商品 : 23477816
2024-05-13
用途: 用途違いに使用
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのナンバープレートのボルトワッシャーの代わりに使用、綺麗に決まりました。

対象商品 : 23477816
2023-11-15
用途: トイレ水漏れ修理
製造業

長年水漏れに悩まされていましたが、このサイトで部品があるのを見つけて早々修理しました。

対象商品 : 23477816
2023-10-27
用途: 水栓からの水漏れ修理用に
不動産業

水栓上部パッキンの経年劣化と見られる水漏れ修理用に購入。水栓上部からの水漏れを簡単に防ぐことが出来ました。

対象商品 : 23477816
2024-06-01
用途: 水道修理
cozycycle

メーカー品で品物に全く問題はなく、モノタロウさんで安く購入でき修理することができました。

対象商品 : 23477816
2023-04-12
用途: 他のストアより安い
その他業種

コスパが良いので購入しました。実際の使用でも水漏れは完全に止まり品質良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする