曜日別特売

ユニオンパッキン

ユニオンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(13件のレビュー)
材質NBR厚さ(mm)2内容量1袋(2個)
全29種類を絞り込む
直径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23478787PP40-10X610610
140
109
120(税込)
当日出荷
23478796PP40-11X711711
140
109
120(税込)
当日出荷
23478805PP40-12X812812
140
109
120(税込)
当日出荷
23478814PP40-13X913913
140
109
120(税込)
当日出荷
23478823PP40-14X10141014
140
109
120(税込)
当日出荷
23478832PP40-15X11151115
140
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
23478848PP40-16X12161216
140
109
120(税込)
当日出荷
23478857PP40-17X13171317
140
109
120(税込)
当日出荷
23478866PP40-18X14181418
140
109
120(税込)
当日出荷
23478875PP40-19X15191519
140
109
120(税込)
当日出荷
23478884PP40-20X15201520
180
159
175(税込)
当日出荷
23478893PP40-22X17221722
180
159
175(税込)
当日出荷
23478902PP40-24X14241424
180
159
175(税込)
当日出荷
23478918PP40-24X19241924
180
159
175(税込)
当日出荷
23478927PP40-26X16261626
180
159
175(税込)
当日出荷
23478936PP40-26X21262126
180
159
175(税込)
当日出荷
23478945PP40-28X18281828
180
159
175(税込)
当日出荷
19653612PP40-28X23282328
180
159
175(税込)
当日出荷
23478963PP40-30X20302030
220
189
208(税込)
当日出荷
23478972PP40-30X22302230
220
189
208(税込)
当日出荷
23478988PP40-32X22322232
220
189
208(税込)
当日出荷
23478997PP40-32X24322432
220
189
208(税込)
当日出荷
23479006PP40-34X24342434
220
189
208(税込)
当日出荷
23479015PP40-34X26342634
220
189
208(税込)
当日出荷
23479024PP40-36X26362636
220
189
208(税込)
当日出荷
23479033PP40-36X28362836
220
189
208(税込)
当日出荷
23479042PP40-38X28382838
220
189
208(税込)
当日出荷
23479058PP40-38X30383038
220
189
208(税込)
当日出荷
23478954PP40-28X23282328
170
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23478954PP40-28X2319653612PP40-28X23PP40-28X23 ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 19653612ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)1袋(2個)
159
税込175
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 洗面台のメンテナンス

劣化したパッキンのサイズを測って適合しそうなものを注文。
配管の水漏れを止めることができました。

2025-04-13
用途: 機械の修理
卸売・小売業

ホームセンターには数が少なく、たくさん欲しかったのでこちらに注文しました。すぐに届いたので助かりました。

対象商品 : 23478796
2024-04-14
用途: エアカプラーに
株式会社川田商会 協栄自工

本来は水道用ですが、エアカプラーに使います。
サイズは合うので。

対象商品 : 23478945
2023-09-30
用途: バルブソケットのパッキン
その他業種

水を通すところのパッキンに使うが、これで締めると水漏れがないのでいつも使っている。ホームセンターで買うと2~3割高いのでモノタロウで購入している。

対象商品 : 23478796
2023-11-27
用途: 水道蛇口の補修用

水道用ではあるが、NBR製のパッキンを採用した。
EPDM製でも良いが、老防剤配合についての情報は判別できなかったので、EPDM材を回避する選択が可能だったことから。従来のEPDM材製との比較も兼ねて購入。
問題なく使用できている。

対象商品 : 19653612
2023-01-20
用途: オイルランタン
教育・研究機関

フュアーハンドランタン276の燃料キャップのパッキンとして使用したところ、オイル漏れがなくなりました。とても満足です。

対象商品 : 23478936
2021-12-26
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

配管用のシールとして購入しました.仕様通りで,過不足無いと思います.

対象商品 : 23479015
2021-06-24
用途: SIGG燃料ボトルのガスケットに
自動車・二輪車・自転車関連業

SIGGの1.5L燃料ボトルキャップのガスケットの交換に使用。34x26mm厚さ2mm、耐油の素材でもありサイズ的にもぴったりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする