SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ホースツギテ
ホースのやぶれやつなぎに便利。大口経用
材質
ABS樹脂、他
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
20~26
適合ホース内径(Φmm)
15~18
適合ホース径(Φmm)
内径15~18、外径20~26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23479645
PL70-25L
¥880
¥
549
¥604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください