トラップ用U管

トラップ用U管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用U管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用U管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用U管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

金属製SトラップおよびPトラップ用

適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状U管呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23480092PH70-67-32
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23480092
2025-07-28
用途: ベランダの水道U管錆の為
運輸・通信業

商品の到着も早く。サイズもちょうどで取り替えも簡単に出来ました。

対象商品 : 23480092
2024-08-28
用途: 排水漏れ
平岡 設備建設業・工事業

早々の納品ありがとうございます。お客様の対応が早く修理できて喜ばれています。
又機会が有りましたら取引させて頂きます。

対象商品 : 23480092
2023-12-13
用途: 水道管の修繕
医療・福祉・介護関連業

社屋老朽化による経年劣化でちょっとした事で破損するようになっていたところ、こちらでパーツを見つけ購入。割とどの水道管にも合うような商品なので使いやすくて便利です。

対象商品 : 23480092
2019-06-26
用途: 洗面所排水の水漏れ補修
製造業

接手の水漏れを見つけ業者に施工見積を依頼したところかなり高かったので自分で補修することにしました。接手リングが固着して硬かったですが、接手さえ外せれば素人にも簡単に施工することができ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする