クリーンパッキン

クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。

材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
適合場所
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23480372H70A-90-32X503063Sトラップ、Pトラップ用・50はVP、VU兼用5453
680
539
593(税込)
当日出荷
23480388H70A-90-32X40U2449Sトラップ、Pトラップ用・40UはVU用4644
500
379
417(税込)
当日出荷
23480397H70A-90-32X40P2449Sトラップ、Pトラップ用・40PはVP用4240
500
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23480372
2021-01-11
用途: 排水管パッキン交換
サービス業

使っていたパッキンが経年劣化で水漏れした。古いパッキンは見るからに脆弱な感じだったが、新しく買ったこのパッキンはかなりしっかりとした作りでセットして見るとやはりしっかりとはまっている。結構な圧力をかけても大丈夫そうだ。

1が参考にしています
対象商品 : 23480397
2019-07-09
用途: 排水管の水漏れ
教育・研究機関

Pトラップに使えるパッキンを探していました。漏れなくなりました。
VUパイプ用と書いてありますが寸法見れば分かりますがVPパイプ用です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 23480397
2019-04-28
用途: 部品交換

寸法もぴったりで満足です。5年以上持ってくれたらいいなと。

対象商品 : 23480397
2018-04-02
用途: 洗面排水管の補修
建設業・工事業

住宅の洗面排水管補修工事に使用。劣化したパッキンと交換し、横引きトラップとの接続部で漏水がピタリ止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする