曜日別特売

クリーンパッキン

クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(5件のレビュー)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。

材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23480476H70-90-25A255025
460
349
384(税込)
当日出荷
23480467H70-90-25B286225
540
419
461(税込)
当日出荷
23480458H70-90-32A255032
400
299
329(税込)
当日出荷
23480442H70-90-32B286232
540
409
450(税込)
当日出荷
23480433H70-90-38B286238
670
519
571(税込)
当日出荷
23480424H70-90-42B306242
670
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23480433
2024-01-12
用途: 排水溝とのホース繋ぎ
FT卸売・小売業

硬すぎず柔らかすぎないものを探しててやっと見つかった

2が参考にしています
対象商品 : 23480458
2023-07-17
用途: 排水接続工事
株式会社Fate kitchen卸売・小売業

三栄水栓製で地元のホームセンターより価格が魅力で満足しています。

2021-03-11
用途: 下水パイプの交換時
サービス業

シールド部分が固くて位置決めをするのが大変だが、それだけ密着度が強いとの事で満足です。

対象商品 : 23480458
2024-05-30
用途: 住設メンテナンス作業
アイランド・サービスサービス業

蛇腹の排水ホース32φは、入れるのが至難の業。ワセリン塗りまくって入れる?
メッキ管とか樹脂の排水管には丁度いいのかな。
ジャバラホース対応の製品作って欲しい。

対象商品 : 23480424
2017-07-17
用途: 排水ホース
株式会社ライステック

問題なく使用しています。使いやすく便利ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする