サイドチェスト プレーン

サイドチェスト プレーン - 不二貿易サイドチェスト プレーン - 不二貿易サイドチェスト プレーン - 不二貿易サイドチェスト プレーン - 不二貿易サイドチェスト プレーン - 不二貿易サイドチェスト プレーン - 不二貿易サイドチェスト プレーン - 不二貿易サイドチェスト プレーン - 不二貿易
材質合成樹脂(PVC)化粧繊維板/合成樹脂(PVC)化粧合板/プリント紙化粧繊維板/プリント紙化粧合板/キャスター:ポリプロピレン高さ(mm)600奥行(mm)400間口(mm)400キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×60施錠あり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2346576713524メープル400×400×6003段1615
16,750
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年1月29日
2346577613525ダークブラウン400×400×6003段1615
16,750
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする