不二貿易
ラック付きデスク ルール 49
幅(mm)
1205
奥行(mm)
490
高さ(mm)
1215
材質
天板・棚板:合成樹脂(PVC)化粧パーティクルボード/フレーム:スチール[エポキシ樹脂塗装]
質量(kg)
16
天板耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120.5×49×121.5
鍵
なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1205×490×1215
アジャスター
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23466415
13526
メープル
¥16,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23466424
13527
ブラウン
¥16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。