純正間違いない。
送料が無料なら最高なんだけどなぁー どーしても必要な時3500円以上買うのは難しいです。月1回送料無料とかどうですか?
特殊工具もモノタロウさんで購入しました。安心の純正部品なので、問題無く作業できました。
工具類もセールの日に購入すれば安くなるので重宝してます
さすがの純正品質ですが、付属の棒では厳しいのでロングスピンナーハンドルと組み合わせれば長期不動バイクでもあっさり外せました。挿入ボルトにはグリス付けると長持ちさせられそうです。
M27 x P1.0 LH(逆ネジ)
上部のボルトは二面幅17mm, 下部は二面幅19mmのレンチを使用します。
XS650 PMA kit, RZ250, SR400などに使用出来ます。
ベルーガ50のマグネト取り外しに使用しました。
かなり固く、付属の棒では外せなかったためL300mm程のソケットレンチ(2面幅17mm)を使いましたが、
プーラーが折れることなく取り外せました。
SR400のマグネットを外す際に使用しました。人力では不可能と考えられ、最終的にインパクトを用いて外しました。
プラグレンチが使えるので非常に良い。最初に買った十字型のものは真ん中の押し込む芯が細くて折れてしまった。これは芯が太くてしっかりしてる。直ぐにはずすことができた。