SMC
クリーンルーム用ハーフユニオン 10-KQ2H シール材付
クリーンルーム環境に対応した空圧機器シリーズ。
クリーンルーム内への発塵を防止。
用途
めねじ部からの同一方向の配管に
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23484527
10-KQ2H04-01NS
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください