曜日別特売

シングル混合栓

シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。

適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付商品タイプ壁付タイプ内容量1個
全8種類を絞り込む
使用地区
吐水口長さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
使用地区
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61952546K1712EA-13一般220
36,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
23490644K1712EAK-13寒冷地220
39,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23490653K1712E2-13一般190
35,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
23490662K1712E2K-13寒冷地190
37,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23490678K1712E-3U-13一般190
40,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
23490687K1712EK-3U-13寒冷地190
42,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
23490696K2710E-13一般200
37,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23490705K2710EK-13寒冷地200
39,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、6が参考にしています。
壁付けタイプ 混合栓交換(取付簡単!ベンリー偏心管)/三栄水栓KS-11
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23490696
2021-04-30
用途: キッチンで今まで使用していたシングル混合栓を、新しいシングル混合栓に交換しました。

いろいろな商品がある中で、サイズを測ったりして同じ商品を購入でき、取り付けもできましたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする