曜日別特売

ベンリーフレキ

ベンリーフレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
呼び13材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(m)0.4仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。長さ(mm)400最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23491046T190-13X400
6,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする