SANEI(旧:三栄水栓製作所)
パン排水フレキ
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び
50
ホース長さ(mm)
350
仕様
角度調節自在
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
350
ホース長さ(m)
0.35
最高使用温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23491633
H640-50X350
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください