SANEI(旧:三栄水栓製作所)
パン排水フレキ
長さ(mm)
300
仕様
角度調節自在
材質
PVC等
呼び
50
ホース内径(Φmm)
50
ホース長さ(m)
0.3
最高使用温度(℃)
60
ホース長さ(mm)
300
内容量
1個
注意
※塩ビ管と接続する場合は塩ビ用接着剤を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23491685
H6420-50X300
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください