SANEI(旧:三栄水栓製作所)
パン排水フレキ
用途
管と管の接続用
長さ(mm)
250
仕様
角度調節自在、バンド付き
材質
塩化ビニル樹脂
呼び
50
ホース長さ(m)
0.25
ホース長さ(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23491728
H642-50X250
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください