排水フレキ

排水フレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水フレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水フレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水フレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。

仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂ホース長さ(m)0.5ホース長さ(mm)500特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23491764H644-40X50048
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
23491773H644-50X50060
4,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-12
用途: 実験用流しの設置に使用
建設業・工事業

流しの排水口と床排水口が約25cm、芯がずれているのでこのフレキ管を使用しました。値段は、45度エルボなどを使う場合に比べ大分高くなってしまいますが、その分、短時間で完了したので便利な品物だと思います。

対象商品 : 23491773
2019-03-28
用途: 排水工事に使用
建設業・工事業

地盤沈下で破損した箇所の修理に使用
両端が塩ビ管サイズなので標準の接手が使用出来て簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする