曜日別特売

シングル混合栓

シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(5件のレビュー)

オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。

材質青銅適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)190商品タイプ壁付タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
付属品
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23492105K1712-13一般地節水コア付操作特長:リングレバー
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
23492114K1712K-13寒冷地節水コア付操作特長:リングレバー
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
23492123K1712-3U-13一般地節水コア付、ベンリー偏心管付操作特長:リングレバー、施工特長:ベンリー偏心管
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
23492132K1712K-3U-13寒冷地節水コア付、ベンリー偏心管付操作特長:リングレバー、施工特長:ベンリー偏心管
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、11が参考にしています。
壁付けタイプ 混合栓交換(取付簡単!ベンリー偏心管)/三栄水栓KS-11
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23492105
2024-04-17
用途: 必要十分

使っていた混合水栓が根元から水漏れポタポタし始めたのでこちらに交換しました。特に問題無く使えています。シンプルで良いです。

対象商品 : 23492105
2023-05-17
用途: 保健所の許認可指導で蛇口レバーの指定のため。
株式会社アームズサービス業

問題なく順調に取り付けられた。

対象商品 : 23492105
2021-08-21
用途: 台所の混合栓交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

偏心管に水量調整弁付きで流量調整が容易で助かってます。また、操作レバーがとても滑らかで気に入ってます。

対象商品 : 23492105
2020-10-09
用途: シンク用
飲食業

レバーの動きも滑らかで物もしっかりしていていい感じです。

対象商品 : 23492132
2020-01-22
用途: 自宅の水栓交換に使用しました。
特定非営利活動法人テイクオフみさわその他業種

低価格でしたが、とても満足していますので、実家の水栓交換にも活用したいと考えています。発注後素早く発送され、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする