SANEI(旧:三栄水栓製作所)
回転シャワーヘッド
温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様
水流によりLEDライトが発光
形状
角型
取付ネジ径
G1/2
水圧
(使用動)0.1~0.75
ねじサイズ
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23492482
S1040F2
¥
51,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください