モノタロウ

アルミ製踏み台 ハンドル付

アルミ製踏み台 ハンドル付 - モノタロウアルミ製踏み台 ハンドル付 - モノタロウアルミ製踏み台 ハンドル付 - モノタロウアルミ製踏み台 ハンドル付 - モノタロウアルミ製踏み台 ハンドル付 - モノタロウアルミ製踏み台 ハンドル付 - モノタロウ
(55件のレビュー)

ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。

最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)70仕様折りたたみハンドル付タイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)284天板寸法・奥行(mm)160内容量1台
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23499428Mo-B020.58440×155×10651.9
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23499437Mo-B030.81490×155×13052.6
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 室内作業
農・林・水産業

高さがイマイチ足りない上に、足をかける部分の幅が狭すぎて不安定で価格なりの商品でした

3が参考にしています
対象商品 : 23499437
2025-04-11
用途: 各部屋の段ボール入り荷物積み替え作業等
OFFICE-PLAZA卸売・小売業

3段タイプを購入しました。高く積んだ荷物の出し入れ、積み替え作業をしましたがハンドルが付いているので重量物でバランスを崩して落下する不安が軽減され、安心して作業が出来ました。値段もリーズナブルなのでお勧めです。

2が参考にしています
2025-02-05
用途: 高所でいろいろ作業

ハンドルなしの3段を使用していましてが、年齢的にこの商品を購入しました。
ハンドルなしとありではこうまでも安心感が違うのかを実感しまいた。
こういう商品は安全第一ですね。

3が参考にしています
2025-05-08
用途: 天井の蛍光灯交換等、簡易な高所作業に使用。
卸売・小売業

最大荷重80kgであり、それなりの剛性しかなく重いものを持ちあげての作業は難しい様子。
ただし天板上高く突き出た持ち手を掴んで昇降できるため安全性は高く、女性が片手で持てるほど軽いので、気軽にあちこち持ち歩いで高所作業が可能な利便性は非常に高い。

3が参考にしています
2025-06-03
用途: 塗装など
その他業種

3段のものを購入しました。軽くて、片手でも持ち上げられ、作業がはかどります。配送も早く助かりました。

2025-05-09
用途: 少し高い場所で使用
その他業種

ハンドル付きが、上るのにも・降りるにも安定していて安心です
おススメします

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 棚の上に載せたり下ろしたり
有限会社丸山製作所製造業

ハンドルがあるので高所の品物を安全に載せたり下ろしたりできます

2024-10-22
用途: 高所作業用
製造業

高所の物を上げ下ろしする時のために購入しました
手持ちがあるので安心です
作りもしっかりしています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする