ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20

ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20 - TOZEN(トーゼン)

高耐圧型

用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2351299250A1個502伸び:10/縮み:20-20~802.5
63,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2351300865A1個652-1/2伸び:10/縮み:20-20~802.5
74,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
2351301780A1個803伸び:10/縮み:20-20~802.5
90,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23513026100A1個1004伸び:10/縮み:20-20~802.5
119,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
23513035125A1個1255伸び:10/縮み:20-20~802.5
168,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
23513044150A1個1506伸び:10/縮み:20-20~802.5
188,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
23513053200A1個2008伸び:10/縮み:20-20~802.5
250,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
12864348250A1台25010伸び:10/縮み:20-20~802
337,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12864357300A1台30012伸び:10/縮み:20-20~802
435,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする