曜日別特売

インクジェットプリンター PIXUS MG5730

インクジェットプリンター PIXUS MG5730 - Canon

新インクで写真あざやか文字もくっきり「6色ハイブリッド」
「Wi-Fi」&「自動電源ON」でかんたんプリント。
印刷コストがオトクな「大容量インクタンク」対応。
一度に表裏をまとめて印刷。「自動両面プリント」

質量(kg)約6.3シリーズPIXUS消費電力(W)(コピー時/USB接続)約12、(待機時/USB接続時)約0.7電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約455×369×148ノズル【プリントヘッド/総ノズル数】計4096【プリントヘッド/各色ノズル数】C/M×各1024ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズルインターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB最大解像度横:4800×縦:1200プリント方式インクジェット稼動音(dB(A))約43.0インク滴サイズ(最小)2plプリント必要マージン(カット紙)【フチなし/プリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・L判・2L判・KG・六切・はがき)【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙】A4~A5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒※4 3号/4号、はがき※3(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき)、郵便往復はがき※5、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~215.9mm、長さ 127mm~355.6mm)給紙可能枚数(最大積載枚数)100枚(普通紙)、40枚(郵便はがき)商品タイププリンター内容量1台
注意
※最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。
※フチなしプリントに対応している用紙は、キヤノン写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター、キヤノン写真用紙・絹目調、キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード、マットフォトペーパー、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、郵便はがき(郵便往復はがきを除く)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがきです。また、フチなしプリント時、用紙の後端に近い部分でスジやムラが発生する場合があります。
※写真を貼り付けたはがきは使用できません。
※Macは非対応です。
※一度折り曲げた郵便往復はがきはご使用になれません。
※USB/Hi-Speed USBは、対応OSがプレインストールされているパソコンのみ対応です。
※Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがUSBでも接続してご使用いただけます。
※ISO/JIS-SCID No.2をキヤノン写真用紙・光沢 ゴールドのL判サイズにドライバーの初期設定モードでプリントした場合。
※コピー時:ISO/JIS-SCID No.2(インクジェットプリンターで出力)をA4普通紙 初期設定モードでコピーした場合。
※初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンク/インクカートリッジで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。下記記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンク/インクカートリッジではなく、2回目以降に取り付けたインクタンク/インクカートリッジを使用して、算出しています。
※Windows用のセットアップCD-ROMのみ同梱です。Macのソフトウエアの提供はインターネット経由のみとなります。
※操作などに関する詳しい取扱い説明書は同梱していません。CD-ROMに収録された電子マニュアルをインストールしてご覧ください。電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23513227PIXUSMG5730BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23513236PIXUSMG5730WHホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23513245PIXUSMG5730BSブラックシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする