Kemeko USB電源ケーブルシステムキット2 スタンダードUSB対応

Kemeko USB電源ケーブルシステムキット2 スタンダードUSB対応 - KemekoKemeko USB電源ケーブルシステムキット2 スタンダードUSB対応 - KemekoKemeko USB電源ケーブルシステムキット2 スタンダードUSB対応 - Kemeko

バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。
ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。
更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。
ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。
接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く)
全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須)
充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。

付属品ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本適合パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続キット内容ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター耐熱温度(℃)バッテリー側ケーブル:105最大入力電圧(最大)DC11~24内容量1セット
注意
※防水とは完全防水を指すものではありません。
※水中及び水圧下における浸水を完全に防ぐ性能ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23513708KMX-USB-SDKT2
オープン
3,988
4,387(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする