曜日別特売

かさ上げ防水パン イージーパン TPD700

かさ上げ防水パン イージーパン TPD700 - テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD700 - テクノテック

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。
三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.7有効内寸(mm)W667×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120内容量1個
注意
※排水トラップは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22651387TPD700-NWニューホワイト
20,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
22651396TPD700アイボリーホワイト
20,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする