曜日別特売

ケーブルマット(透明)

ケーブルマット(透明) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマット(透明) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

マットの下に注意喚起POP(付属しておりません)を敷けば文字も読める
仮説ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します
上下面の滑り止め凸部&下面中央部特殊形状により横ズレ・スベリに強い
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添うように設置することで、マットの位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出がない安全な通路を確保します
設置、移動、運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納可能

材質PVC寸法(mm)1000×450質量(kg)3.5透明内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23516632JC-10426TR
21,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする