SUS304W 10S 90°ショートエルボ

SUS304W 10S 90°ショートエルボ - MIEテクノ
材質ステンレス鋼形状90°ショートエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2370490530410SES12512510S
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370491430410SES15015010S
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370492330410SES20020010S
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370493230410SES25025010S
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370494830410SES252510S
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370497530410SES505010S
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370489630410SES10010010S
オープン
取扱い終了
代替品有
2370495730410SES323210S
オープン
取扱い終了
代替品有
2370496630410SES404010S
オープン
取扱い終了
代替品有
2370498430410SES656510S
オープン
取扱い終了
代替品有
2370499330410SES808010S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2370489630410SES5858499490ES30410SES 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ MIEテクノ 58584994溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボMIEテクノ1個
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
2370495730410SES5858494290ES30410SES 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ MIEテクノ 58584942溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボMIEテクノ1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
2370496630410SES5858495190ES30410SES 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ MIEテクノ 58584951溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボMIEテクノ1個
1,598
欠品中
税込1,758
注文コードが変更になりました
2370498430410SES5858497690ES30410SES 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ MIEテクノ 58584976溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボMIEテクノ1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
2370499330410SES5858498590ES30410SES 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ MIEテクノ 58584985溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボMIEテクノ1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする