SUS304W 20S 90°ロングエルボ

SUS304W 20S 90°ロングエルボ - MIEテクノ
材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2370560530420SEL10010020S
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370561430420SEL15015020S
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370562330420SEL151520S
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370563230420SEL202020S
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370564830420SEL252520S
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370565730420SEL323220S
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370566630420SEL404020S
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370567530420SEL505020S
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370568430420SEL656520S
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370569330420SEL808020S
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする